Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte, Ø 56.8 mm, gelb, 24 V AC/DC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalleuchte, Ø 56.8 mm, gelb, 24 V AC/DC, IP65
Signalleuchte, Ø 56.8 mm, gelb, 24 V AC/DC, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-32M8772
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.69.010.002/1400
EAN/GTIN:
     4099891539696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signalleuchte, 1.69.010.002/1400, RAFI Signalleuchte mit hervorragender Ausleuchtung. Durch die gleichmäßige, rundum hohe Sichtbarkeit ist die Signalleuchte auch aus der Ferne noch besser zu erkennen, sodass Sie im Notfall noch schneller reagieren können. Entsprechend den täglichen Anforderungen im industriellen Umfeld ist diese Signalleuchte besonders langlebig und stoßfest. Features * Spezieller Lichtbrechungseffekt durch die Diamantlinse * Langlebige und ultrahelle SMT-LEDs * Geringer Stromverbrauch * Verlängerungsstützrohre in verschiedenen Längen
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Signalleuchte
Durchmesser:
56.8 mm
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Farbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, rafi signalleuchte 24v gelb, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,98*
€ 53,73*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 39,72*
€ 53,75*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.525.143/0000
ab € 42,48*
Zubehör
Rafi
5.05.525.146/0000
ab € 53,70*
Zubehör
Rafi
5.05.525.144/0000
ab € 49,33*
Zubehör
Rafi
5.05.525.145/0000
ab € 54,38*
Zubehör
Rafi
5.05.525.142/0000
ab € 40,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.