LED-Signalleuchte, Q8F1CXXB24E, APEM LED-Indikatoren mit 8mm Einbaudurchmesser, Integrierter Ø 5mm LED, 2VDC bis 28VDC Ansteuerung und Metallbuchse. Features * Verschiedene Anschlußmöglichkeiten (L...
TRU COMPONENTS 140381 LED-Signalleuchte Rot 24 V/DC,24 V/AC LED-Signallampe 18 mm Durch die Verwendung von LEDs bietet sie eine lange Lebensdauer und ist robust sowie stoßfest. Technische Daten: 20...
TRU COMPONENTS 140382 LED-Signalleuchte Grün 24 V/DC,24 V/AC LED-Signallampe 18 mm Durch die Verwendung von LEDs bietet sie eine lange Lebensdauer und ist robust sowie stoßfest. Technische Daten: 2...
LED-Signalleuchte, Q19P1CXXB24E, APEM LED Indikatoren mit dem Einbaudurchmesser von 19mm. Integrierte Ø 10mm LED, 2VDC bis 220VAC, mit Metallbuchse sowie Optionen für blinkende, dauerhafte oder RGB...
TRU COMPONENTS 140383 LED-Signalleuchte Blau 24 V/DC,24 V/AC LED-Signallampe 18 mm Durch die Verwendung von LEDs bietet sie eine lange Lebensdauer und ist robust sowie stoßfest. Technische Daten: 2...
TRU COMPONENTS 140384 LED-Signalleuchte Weiß 24 V/DC,24 V/AC LED-Signallampe 18 mm Durch die Verwendung von LEDs bietet sie eine lange Lebensdauer und ist robust sowie stoßfest. Technische Daten: 2...
LED-Signalleuchte, Q12P1CXXB24E, APEM LED-Indikatoren mit dem Einbaudurchmesser von 12mm. Integrierte Ø 8mm LED, 2VDC bis 220VAC, mit Metallbuchse. Features * Verschiedene Anschlußmöglichkeiten (Lö...