Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, 24 V (DC), blau, Einbau-Ø 14 mm, RM 1.25 mm, LED Anzahl: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, 24 V (DC), blau, Einbau-Ø 14 mm, RM 1.25 mm, LED Anzahl: 1
LED-Signalleuchte, 24 V (DC), blau, Einbau-Ø 14 mm, RM 1.25 mm, LED Anzahl: 1
Artikel-Nr.:
     4502-31G7038
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     Q14P1CXXB24E
EAN/GTIN:
     4099889581584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte, Q14P1CXXB24E, APEM LED 14mm, Prominent, Chrome, LED Blau, 24VDC, IP67 Features * Individuelle Gravur möglich * Verfügbar in RGB
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss/2,8 mm
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
9.5 mm
Einbaudurchmesser:
14 mm
Farbe der Beleuchtung:
blau
Montage:
Zentralbefestigung
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
20 mA
Rastermaß:
1.25 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 24v blau, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 8,86*
1
€ 4,00*
ab € 5,55*
€ 10,40*
1 Tag
181
1
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 10,45*
1
€ 5,90*
ab € 6,12*
€ 11,50*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 15,42*
€ 21,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 886,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.