Betriebsspannung: 12 V Durchlassstrom If: 25 mA Montagelochdurchmesser: 12.7 mm LED-Farbe: Blue IP- / NEMA-Schutzart: - SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Lichtstärke: 3.2 cd Produktpalette: 1092 Series R...
Produktpalette: 1092 Series Betriebsspannung: 12 V Lichtstärke: 3.2 cd IP- / NEMA-Schutzart: - Durchlassstrom If: 25 mA Montagelochdurchmesser: 12.7 mm LED-Farbe: Blue SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) R...
Lichtstärke: 3.2 cd Betriebsspannung: 12 V IP- / NEMA-Schutzart: - Durchlassstrom If: 25 mA SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Montagelochdurchmesser: 12.7 mm LED-Farbe: Blue Produktpalette: 1092 Series R...
Produktpalette: 1092Q Series LED-Farbe: Blue SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Betriebsspannung: 12 V IP- / NEMA-Schutzart: - Durchlassstrom If: 25 mA Montagelochdurchmesser: 12.7 mm Lichtstärke: 3.2 cd ...
Betriebsspannung: 12 V IP- / NEMA-Schutzart: - Durchlassstrom If: 25 mA Montagelochdurchmesser: 12.7 mm Produktpalette: 1092Q Series Lichtstärke: 3.2 cd LED-Farbe: Blue SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) ...
Produktpalette: - IP- / NEMA-Schutzart: IP67 Lichtstärke: 1.25 cd Durchlassstrom If: 17 mA SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Betriebsspannung: 12 V Montagelochdurchmesser: 14 mm LED-Farbe: Green RoHS kon...
Lichtstärke: 1 cd Produktpalette: - IP- / NEMA-Schutzart: IP67 Durchlassstrom If: 16 mA SVHC: Lead LED-Farbe: Yellow Montagelochdurchmesser: 16 mm Betriebsspannung: 12 V RoHS konform: Ja