Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 1092A6-12V PANEL INDICATOR, BLUE, 12V, WIRE LEAD, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2903719
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     1092A6-12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Betriebsspannung: 12 V
  • Durchlassstrom If: 25 mA
  • Montagelochdurchmesser: 12.7 mm
  • LED-Farbe: Blue
  • IP- / NEMA-Schutzart: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Lichtstärke: 3.2 cd
  • Produktpalette: 1092 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 12v, kontrolllampe, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), 1092A6-12V, 2903719, 290-3719
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,21*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,52*
    € 4,19
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.