Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: sichttafel a5, sichttafeln a4, sichttafeln a3
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Sichttafel

  Sichttafel  (385 Angebote unter 29.323.292 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Sichttafel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   26   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Sichttafel
^

Die Sichttafel für eine übersichtliche und auffällige Informationsweitergabe

Zu den Präsentations- und Infotafeln gehört auch die Sichttafel, welche übersichtlich und gleichermaßen auffällig Informationen weitergibt. Ob in Werkstätten, im Lager, an der Kasse oder auch im Büro - eine Sichttafel schützt die Dokumente vor Schmutz und anderweitigen Gebrauchsspuren.

Sichttafelarten und Halterungen

Sichttafeln sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. So können Sichttafeln beispielsweise mit einem Wandhalter aus Metall ausgestattet sein, in welchen die einzelnen Sichttafeln eingehängt werden können. An der Seite angebracht Reiter ermöglichen das Halten und Bewegen der Sichttafeln. Darüber hinaus sind auch Modelle mit Magneten erhältlich, die auf einfache Art und Weise an einer eisenhaltigen Metalloberfläche angebracht werden können. Hierbei handelt es sich um einen Magnetrahmen. Ebenfalls empfehlenswert ist auch eine Sichttafel, welche über einen Sichttafel-Tischständer verfügt. Soll die Infotafel beweglich angebracht werden und möglicherweise aus verschiedenen Richtungen einsehbar sein, bewährt sich eine drehbare Sichttafel mit Schwenkarm, welcher eine 360-Grad-Drehung ermöglicht. Diese kann beispielsweise zwischen Schreibtischen aufgestellt werden, wenn den Mitarbeitern die Informationen schnell zur Verfügung stehen sollen, damit ein optimierter Arbeitsablauf gewährleistet ist. Sichttafeln mit einem Tischstativ eignen sich darüber hinaus für den Kassenbereich.

Formate und Farben von Sichttafeln

Bei Bedarf sind Sichttafeln in Großformaten erhältlich. Aber auch kleinere andere DIN-Formate stehen zur Wahl. Die Farben variieren von schlichtem, aber modernem Aluminium über auffällige Signalfarben, welche sich als optimal für Preislisten, Fotos oder im Rahmen der Kennzeichnung und Warenauszeichnung eignen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.