Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 10, schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 10, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 10, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 10, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 10, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 10, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 10, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 10, schwarz
Artikel-Nr.:
     832-299365
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     557001
EAN/GTIN:
     4005546506685
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Komplettset mit Metall-Tischständer und 10 SHERPA® Sichttafeln A4. • Sichttafel-Komplettset zur Tischanwendung • Tischhalter mit 10 SHERPA Sichttafeln im Format A4 • Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie • Inkl. Reiter mit blanko Einsteckschildern zur Beschriftung der Sichttafeln • Robuster Tischständer aus pulverbeschichtetem Stahlblech, besonders standfest durch L-Form • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • Farbig sortierte Variante (-00) mit je 2 Sichttafeln in schwarz, rot, gelb, grün, dunkelblau • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5570
Außenmaße (B x H x L/T):
390 mm x 405 mm x 370 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
10 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
VARIO®
Material:
Metall, Kunststoff
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech, Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Drehständer, Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, durable sherpa sichttafel din a 4 schwarz, dokumentenhalter, durable dokumentenhalter, vario, tischständer, sichttafel-halter, sichttafel-ständer, ständer für sichttafel, ständer für sichttafeln, sichttafelhalter, sichttafel und zubehör, sichttafelständer, sichttafel, sichttafeln, sichttafelsystem
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Satz
€ 6,78*
ab € 47,79*
€ 63,74*
13 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,49*
ab € 47,80*
€ 63,76*
10 Tage
4
pro Satz
€ 5,87*
ab € 47,95*
€ 64,06*
pro Satz
€ 5,50*
ab € 53,76*
€ 73,63*
4 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 4,50*
ab € 54,01*
€ 74,67*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 63,74*
€ 75,85
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 63,39*
€ 75,43
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 59,09*
€ 70,32
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 56,94*
€ 67,76
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 51,75*
€ 61,58
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 47,79*
€ 56,87
pro Satz
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.