Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetische Tasche A4 Schwarz 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     827-205166
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194607
EAN/GTIN:
     3377991946073
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Ablagetasche
Hängeprospekttaschen
Hängesichttafel
Stabile, flexible und durchsichtige Sichttafel mit Magnetstreifen auf der Rückseite. Aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Geeignet für DIN A4 – Dokumente. Öffnung oben. Farbe: schwarz. Packung à 5 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
23 cm
Höhe:
32,6 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
380 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991946073
Artikelnummer des Herstellers:
194607
Weitere Suchbegriffe: Hängetafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen a4 5 stück, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Informationsrahmen, Informationstaschen, Plakattaschen, Wechselrahmen, Plakatwechselrahmen, Plakatrahmen, Prospektrahmen, Hinweisrahmen, Hinweisschilder, Beschilderung, Hinweisbeschilderung, Aushangtafel, Aushangschilder, Aushangkasten, schwarzes Brett, Mitarbeiterinformation, Aushanggestaltung, Türbeschilderung, Türbeschriftung, Glasbeschildeurng, Fensterbeschriftung
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
75
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,656*
€ 7,776*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 18,82*
€ 25,86*
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 18,85*
€ 26,30*
10 Tage
unbekannt
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 23,09*
€ 31,15*
1 Tag
21
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 30,18*
€ 40,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,776*
€ 9,25344
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,566*
€ 9,00354
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,466*
€ 8,88454
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,656*
€ 6,73064
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 38,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.