Aus robuster Hartfolie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste Folie • Oben und rech...
Packung mit 10 Stück Aktensichthüllen aus festem PP 200µ, für Format DIN A3 Hoch Kristall Glatte Prospekthülle für Dokumente in Format A3 hoch. Format et poids : longueur 430 MM largeur 315 MM haut...
RUMOLD Multiring Sichthüllen aus hochtransparentem PP, mit Multiring-Lochung und schwarzer Einlage, für DIN A3 Multiring Sichthüllen. Hochtransparente Präsentationshülle aus Polypropylen mit schwar...
RUMOLD Sichthüllen DUO aus PP, mit handelsüblicher Perforation, für Porträt-Format Sichthüllen DUO aus PP. Preisgünstige Hüllen mit handelsüblicher Perforation. Für eine perfekte Präsentation finde...
RUMOLD Sichthüllen DUO aus PP, mit handelsüblicher Perforation, ohne Einlage, für DIN A3 Sichthüllen DUO aus PP. Preisgünstige Hüllen mit handelsüblicher Perforation. Für eine perfekte Präsentation...
RUMOLD Sichthüllen SUPERIOR aus hochwertigem PVC, mit handelsüblicher Perforation und schwarzer Einlage, für DIN A3 Sichthüllen SUPERIOR aus hochwertigem PVC gefertigt, eine spezielle Oberfläche ve...
Packung mit 10 Stück Schutzhüllen einfach aus Qualitäts-PVC 300µ, für Format DIN A3 Kristall Schutzhülle 2-seitig um Dokumenten in Format A3 zu schützen Premium-Qualität für eine intensive Benutzun...
Transparente Sichthülle beziehungsweise Einstecktasche mit Magnetstreifen. Ideal zur Kennzeichnung von Schränken und Regalen zur Aufbewahrung von Arbeitspapieren, Werkstattunterlagen oder Wartungsu...
Transparente Sichthülle beziehungsweise Einstecktasche mit Magnetstreifen. Ideal zur Kennzeichnung von Schränken und Regalen zur Aufbewahrung von Arbeitspapieren, Werkstattunterlagen oder Wartungsu...
Sichthüllen Basic A3 Rumold 378313, 25 Stück Produktinformation Die Sichthülle Basic A3 ist eine preisgünstige Ausführung ohne Einlage zum sicheren Schutz von Unterlagen während des Transportes ode...
Sichthüllen Premium A3 10 Stück mit schwarzer Papiereinlage Produktinformation Die Sichthüllen Premium A3 sind ideal für die Präsentationsmappen diverser Hersteller. Zudem sind die Sichthüllen aus ...
Selbsthaftende durchsichtige Sichthülle mit magnetischem Verschluss (oben rechts) und 2 Klebebändern auf der Rückseite der Tasche. Weiches antireflex PVC. Haftung auf fast allen glatten Flächen (Sc...
geeignet für A3 Hochformat. aus hochwertigem PP Kunststoff: 0,09 mm Folienstärke. genarbt, blendfrei, dokumentenecht. oben offen. Ideal für ca. 10 DIN A3 Blätter. mit verstärktem Lochrand.
Hüllen für DURABLE Tisch-Flipcharts. Seitlich offen, Papiereinschub an der kurzen Seite. Lochung: 80 x 80 x 80 mm. • Flipcharthüllen zum Ergänzen der DURABLE Tischflipcharts • Lochung: 80 x 80 x 80...