Halter für Sicherungen, 03455QS2X, LITTELFUSE Die stoßsicheren Sicherungshalter für die Schalttafelmontage sind so konzipiert, dass die Möglichkeit eines elektrischen Schlags gemäß der IEC-Norm 601...
Halter für Sicherungen, 03455RF4H, LITTELFUSE Die stoßsicheren Sicherungshalter für die Schalttafelmontage sind so konzipiert, dass die Möglichkeit eines elektrischen Schlags gemäß der IEC-Norm 601...
Halter für Sicherungen, 03455QS3X, LITTELFUSE Die stoßsicheren Sicherungshalter für die Schalttafelmontage sind so konzipiert, dass die Möglichkeit eines elektrischen Schlags gemäß der IEC-Norm 601...
Halter für Sicherungen, 03455RF7H, LITTELFUSE Die stoßsicheren Sicherungshalter für die Schalttafelmontage sind so konzipiert, dass die Möglichkeit eines elektrischen Schlags gemäß der IEC-Norm 601...
Halter für Sicherungen, 03455QS4X, LITTELFUSE Die stoßsicheren Sicherungshalter für die Schalttafelmontage sind so konzipiert, dass die Möglichkeit eines elektrischen Schlags gemäß der IEC-Norm 601...
Halter für Sicherungen, 03455RF8H, LITTELFUSE Die stoßsicheren Sicherungshalter für die Schalttafelmontage sind so konzipiert, dass die Möglichkeit eines elektrischen Schlags gemäß der IEC-Norm 601...
Halter für Sicherungen, 03455QS7X, LITTELFUSE Die stoßsicheren Sicherungshalter für die Schalttafelmontage sind so konzipiert, dass die Möglichkeit eines elektrischen Schlags gemäß der IEC-Norm 601...
Geschlossener Sicherungshalter, 502.910, ESKA Erich Schweizer Geschlossener Sicherungshalter, 37,5 x 15 mm, 250 V, VDE: 10 A, cUR: 20 A, für 5 x 20 mm-Sicherungseinsätze.
Halter für Sicherungen, 03455QS8HXL, LITTELFUSE Die stoßsicheren Sicherungshalter für die Schalttafelmontage sind so konzipiert, dass die Möglichkeit eines elektrischen Schlags gemäß der IEC-Norm 6...
Geschlossener Sicherungshalter, 601800, ESKA Erich Schweizer Geschlossener Sicherungshalter, 35,6 x 17 mm, 250 V, 10 A, für 5 x 20 mm-Sicherungseinsätze.
Halter für Sicherungen, 03455RF1H, LITTELFUSE Die stoßsicheren Sicherungshalter für die Schalttafelmontage sind so konzipiert, dass die Möglichkeit eines elektrischen Schlags gemäß der IEC-Norm 601...
Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Serie FEF (Snap) Typ Schurter 0031. Gemäß IEC 60127-6, für frontseitige Snap-in-Befestigung, Renkverschlusskappe mit Schlitz oder Fingergrip; Nennspannu...
Halter für Sicherungen, 03455RF2H, LITTELFUSE Die stoßsicheren Sicherungshalter für die Schalttafelmontage sind so konzipiert, dass die Möglichkeit eines elektrischen Schlags gemäß der IEC-Norm 601...
Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Serie FEF (Snap) Typ Schurter 0031. Gemäß IEC 60127-6, für frontseitige Snap-in-Befestigung, Renkverschlusskappe mit Schlitz oder Fingergrip; Nennspannu...
Halter für Sicherungen, 03455RF2X, LITTELFUSE Die stoßsicheren Sicherungshalter für die Schalttafelmontage sind so konzipiert, dass die Möglichkeit eines elektrischen Schlags gemäß der IEC-Norm 601...