Sicherungshalter, 3101.0060, SCHURTER Geschlossener Sicherungshalter, 5 x 20 mm, Schlitz, Press. Features * Klemmbefestigung, gesichert mit Vergussmasse auf der Rückseite * Kompaktes Design * Schut...
2er Pack Sicherungshalter S1038-3 Für KFZ-Flachsicherungen (FK2), mit 100 mm Anschlusslitzen und Schutzkappe. Leiter-Querschnitt ca. 1,45 mm². Für Sicherungen bis 15 Für KFZ-Flachsicherungen (FK2),...
E 90 J Sicherungshalter sind die ideale Lösung für Großsysteme, Industrieanlagen und Steuerkreise. Sie wurden speziell für den nordamerikanischen Markt konstruiert. Entsprechend UL 4248-8 sind sie ...
2-Leiter-Sicherungsklemme; mit schwenkbarem Sicherungshalter; mit Abschlussplatte; für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; mit Drücker; mit Defektanzeige durch LED; 30 - 65 V; für Tragschiene 35 x 15 un...
Sinuslive AS80 Car-HiFi Automatiksicherung Passend für (Sicherungshalter): 80 A spritzwassergeschützt Sinus Live Automatik Sicherung 80 A Automatische Abschaltung bei Kurzschluss Vergoldete Kabelei...
Sicherungshalter Class CC CC10x38 30A3+N USGCC3NDie Sicherungshalter der USGCC- und USGM-Serie von Mersen bieten die ultimative benutzerfreundliche, zeit- (arbeits-) und zuverlässige Lösung, die au...
Sicherungsstrom: 20 A SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Sicherungsgröße: Class CC Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Sicherungshalter: Modular Fuse Holder Halteranschlüsse: Quick Connect, Screw Nenn...
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Sicherungsgröße: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll, 6.3mm x 32mm, 3AG Nennspannung V AC: 480 V Produktpalette: HVP Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen Sicherung...
Geschlossener Sicherungshalter, 601.100, ESKA Erich Schweizer Geschlossener Sicherungshalter, 34,2 x 16 mm, 250 V, VDE: 10 A, cUR: 20 A, für 5 x 20 mm-Sicherungseinsätze.
Sicherungshalter 14x51 50A 3-p. CMS143IDie zylindrische 10x38 gR ist eine schnell wirkende Ganzbereichssicherung, die zum Schutz von Wechselrichtern, USVs, Frequenzumrichtern und anderen diskreten ...