Leitungsschutzschalter Resi9. 3 polig, 13A, Charakteristik B. Ausschaltvermögen von 10kA nach IEC/EN 60898-1. Betriebsspannung (Ue) 400V AC, Betriebsfrequenz 50/60 Hz. Doppelfunktionsklemme für Kab...
Leitungsschutzschalter D-Charakt., 20A 409500Legrand Leitungsschutzschalter DX3 nach EN 60947-2, 3-polig, D-Charakteristik, Bemessungsstrom In 20 A, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach EN 60898-1, ...
Polzahl = 3P+N Strom = 50A Auslösecharakteristik = Typ C Reihe = xEffect Serie = Eaton Moeller Montageart = DIN-Schienen-Montage Modellnummer = FAZ6-C50/3N Die Eaton Serie FAZ6 ist die Serie der Mi...
Leitungsschutzschalter D-Charakt., 25A 409501Legrand Leitungsschutzschalter DX3 nach EN 60947-2, 3-polig, D-Charakteristik, Bemessungsstrom In 25 A, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach EN 60898-1, ...
Polzahl = 1P+N Strom = 25A Auslösecharakteristik = Typ C Serie = Eaton Moeller Montageart = DIN-Schienen-Montage Modellnummer = PLG6-C25/1N The Eaton PLG6 series is the miniature circuit breaker ha...
Polzahl = 1P+N Strom = 2A Auslösecharakteristik = Typ C Serie = Eaton Moeller Montageart = DIN-Schienen-Montage Modellnummer = PLG4-C2/1N The Eaton PLG4 series is the miniature circuit breaker havi...
Polzahl = 1P+N Strom = 3A Auslösecharakteristik = Typ C Reihe = xEffect Serie = Eaton Moeller Montageart = DIN-Schienen-Montage Modellnummer = FAZ6-C3/1N The Eaton FAZ6 series is the miniature circ...
Polzahl = 3P+N Strom = 8A Auslösecharakteristik = Typ C Reihe = xEffect Serie = Eaton Moeller Montageart = DIN-Schienen-Montage Modellnummer = FAZ6-C8/3N The Eaton FAZ6 series is the miniature circ...