Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M UC schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-...
TeSys GB-Leistungsschalter, 1-polig, 4A/250V, IEC/277V UL für den Schutz von industriellen Steuerstromkreisen. Es bietet thermo-magnetischen Schutz mit einem magnetischen Auslöseschiff bei 52 A (13...
Polzahl = 1P Strom = 6A Auslösecharakteristik = Typ C Reihe = System Pro M Compact Serie = S200MUC Montageart = DIN-Schienen-Montage Modellnummer = S201M-C6UC
Chint 179730 NB1-63 4P B20 6kA DB Leitungsschutzschalter 4polig 20 A 240 V,415 V LS-SCHALTER, 4POL B-Char. 20A 6KA Nennspannung=240 V,415 V Nennstrom=20 A Ausschaltvermögen=6 kA Polzahl (num)=4 Sch...
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M UC schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-...
Chint 179731 NB1-63 4P B25 6kA DB Leitungsschutzschalter 4polig 25 A 240 V,415 V LS-SCHALTER, 4POL B-Char. 25A 6KA Nennspannung=240 V,415 V Nennstrom=25 A Ausschaltvermögen=6 kA Polzahl (num)=4 Sch...