Legrand 403433 Legrand 403433 Leitungsschutzschalter 13 A 230 V/AC,400 V/AC Legrand 403433 TX3 LS-Schalter C13A 1P Die C-Kennlinie ist für den Leitungsschutz bei Geräten mit hohen Einschaltströmen ...
Leitungsschutzschalter C3A 4-polig 10kA 404250Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 4-polig, C-Charakteristik, Bemessungsstrom In 3 A, Bemessungsschaltvermöge...
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200C schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 b...
Leitungsschutzschalter C40A 4-polig 10kA 404260Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 4-polig, C-Charakteristik, Bemessungsstrom In 40 A, Bemessungsschaltvermö...
Leitungsschutzschalter C40A 4-polig 6kA 403566Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 4-polig, C-Charakteristik, Bemessungsstrom In 40 A, Bemessungsschaltvermög...
Polzahl = 4P Strom = 16A Auslösecharakteristik = Typ D AC-Nennspannung = 400V Ausschaltvermögen = 6 kA Reihe = System Pro M Compact Serie = S200 Überlastschaltertyp = MCB Breite = 70mm Tiefe = 69mm...