Leitungsschutzschalter 2p. 2,5A Charakt.: B FAZ-B2,5/2#278723Leitungsschutzschalter, FAZ, 2-polig, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 2,5 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und geh...
Leitungsschutzschalter 1p. 13A Charakt.: K FAZ-K13/1Leitungsschutzschalter, FAZ, 1-polig, Auslösecharakteristik: K, Bemessungsstrom In: 13 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zwe...
Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800C schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss. Sie haben Bemessungskurzschlussausschaltvermögen von 25kA bei 240/415V AC. Zudem ...
Leitungsschutzschalter 2p. 2,5A Charakt.: D FAZ-D2,5/2Leitungsschutzschalter, FAZ, 2-polig, Auslösecharakteristik: D, Bemessungsstrom In: 2,5 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener ...
Leitungsschutzschalter Resi9. 3 polig, 63A, Charakteristik B. Ausschaltvermögen von 6kA nach IEC/EN 60898-1. Betriebsspannung (Ue) 230V AC, Betriebsfrequenz 50/60 Hz. Doppelfunktionsklemme für Kabe...
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 ...
Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800C schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss. Sie haben Bemessungskurzschlussausschaltvermögen von 25kA bei 240/415V AC. Zudem ...