Leitungsschutzschalter Resi9. 3 polig, 50A, Charakteristik C. Ausschaltvermögen von 6kA nach IEC/EN 60898-1. Betriebsspannung (Ue) 400V AC, Betriebsfrequenz 50/60 Hz. Doppelfunktionsklemme für Kabe...
Leitungsschutzschalter C0,5A 1-polig 6kA 403425Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 1-polig, C-Charakteristik, Bemessungsstrom In 0,5 A, Bemessungsschaltverm...
Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800S schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss. Sie haben Bemessungskurzschlussausschaltvermögen von 50 kA bei 240/415 V AC. Zude...
Polzahl = 1P+N Strom = 3A Auslösecharakteristik = Typ Z Reihe = System Pro M Compact Serie = S200 Montageart = DIN-Schienen-Montage Modellnummer = S201-Z3NA Better World-Kriterium = Konzipiert für ...
Leitungsschutzschalter Resi9. 3 polig, 6A, Charakteristik C. Ausschaltvermögen von 6kA nach IEC/EN 60898-1. Betriebsspannung (Ue) 400V AC, Betriebsfrequenz 50/60 Hz. Doppelfunktionsklemme für Kabel...