Produktpalette: MCMAX Sicherungsstrom: 3 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 19mm x 4.9mm x 13.1mm Nennspannung, V DC: 80 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: BF2 Sicherungsstrom: 250 A Auslöseverhalten: Träge Größe der Flachstecksicherung: 29mm x 18.8mm x 9.4mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
TRU COMPONENTS 8551176 Kfz Mini Flachsicherung 2 A Grau 1 St. Kfz Mini Flachsicherung Technische Daten: Herstellerfarbe: Grau · Nennstrom: 2 A · Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmessung, H...
Produktpalette: MCMAX Sicherungsstrom: 7.5 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 19mm x 4.9mm x 13.1mm Nennspannung, V DC: 80 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
TRU COMPONENTS 8551260 Kfz Mini Flachsicherung 3 A Violett 1 St. Kfz Mini Flachsicherung Technische Daten: Herstellerfarbe: Violett · Nennstrom: 3 A · Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmess...
Produktpalette: MCMAX Sicherungsstrom: 15 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 19mm x 4.9mm x 13.1mm Nennspannung, V DC: 80 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCMAX Sicherungsstrom: 2 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 19mm x 4.9mm x 13.1mm Nennspannung, V DC: 80 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja