Kfz-Sicherungsautomaten thermisch, 1610-92-8A, E-T-A Miniaturisierter einpoliger, zyklisch auslösender thermischer Schutzschalter mit automatischer Rückstellung, der für den Einbau in Kfz-Sicherung...
Kfz-Sicherungsautomaten thermisch, 1610-H2-8A, E-T-A Miniaturisierter einpoliger, zyklisch auslösender thermischer Schutzschalter mit Druckrückstellung, der für den Einbau in Kfz-Sicherungsblöcke k...
Kfz-Sicherungsautomat thermisch, 1170-21-8A, E-T-A Der 1170-21-8A ist ein kompakter, einpoliger, thermischer Schutzschalter mit Druckknopf-Rückstellmechanismus, Auslöseverzögerung, Schnappmechanism...
Kfz-Sicherungsautomat thermisch, 1170-22-8A, E-T-A Der 1170-22-8A ist ein kompakter, einpoliger, thermischer Schutzschalter mit Druckknopf-Rückstellmechanismus, Auslöseverzögerung, Schnappmechanism...
Eine Schmelzsicherung ist eine Überstromschutzeinrichtung Durch das Abschmelzen eines Schmelzleiters wird der Stromkreis unterbrochen, wenn die Stromstärke einen bestimmten Wert überschreitet Farbe...
HP Autozubehör KFZ Universalstecker mit Sicherung Belastbarkeit Strom max.=8 A KFZ Universalstecker mit Sicherung Mit 8 Amp Sicherung, Schraubkontakten und Aufsteckhülse. Passend für Zigarettenanzü...
Produktpalette: SolidMatrix QF1206F Sicherungsstrom: 8 A Auslöseverhalten: Flink Größe der Flachstecksicherung: 3.2mm x 1.6mm x 0.85mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: To Be Advised RoHS konform: Ja
Kfz-Sicherungsautomat 1610-H2-8AEinpoliger, thermischer Kfz-Sicherungsautomat in sehr schmaler Bauform und wahlweise mit farbigem Handauslöser oder farbiger Gehäusekappe. Für 12 V auch mit automati...