Sicherheitstransformator, 24VA Primär AC 230V, 50Hz, Sekundär 8V, 12V AC mit PTC-Sicherung, 3TE++ Sicherheitstransformatoren liefern eine Sicherheitskleinspannung zur Versorgung von Kontrollkreisen...
Block RTE 250/2x24 Ringkerntransformator 250 VA 5.21 A Ringkern-Sicherheits-/Trenntransformator 5.21 A 250 VA Integrierte, nicht auswechselbare Sicherung zum Schutz vor thermischer Überlastung. Hoh...
MST Sicherheitstransformator 1-phasig Leistung: 400 VA Eingangsspannung: 230/400 V AC Ausgangsspannung: 24 V AC Frequenz: 50...60 Hz Schutzart: IP20 Temperaturbereich: -20...40 °C Baugröße (H x B x...
Kurzschlussfester Sicherheitstransformator mit Doppelspannung für Reihen- oder Parallelschaltung. Integrierter Kurzschluss- und Überlastschutz. Features: 1 x 230 V/AC 2 x 12 V/AC 12.5 A 300 VA Hinw...
Grothe-Transformatoren "MADE IN GERMANY" Klingeltransformatoren sind optimiert für den Kurzzeiteinsatz wie sie bei Klingeln, Gongs, Läutewerken und Türöffnern im Wohnbereich auftreten, Sicherheitst...
Sicherheitstransformator, 40VA Primär AC 230V, 50Hz, Sekundär 12V, 16V, 24V, 32V AC mit PTC-Sicherung, 5TE++ Sicherheitstransformatoren liefern eine Sicherheitskleinspannung zur Versorgung von Kont...
Block RTE 300/2x24 Ringkerntransformator 300 VA 6.25 A Ringkern-Sicherheits-/Trenntransformator 6.25 A 300 VA Integrierte, nicht auswechselbare Sicherung zum Schutz vor thermischer Überlastung. Hoh...
Sicherheitstransformator, 40VA Primär AC 230V, 50Hz, Sekundär 2x12V/24V AC mit PTC-Sicherung, 5TE++ Sicherheitstransformatoren liefern eine Sicherheitskleinspannung zur Versorgung von Kontrollkreis...
MST Sicherheitstransformator 1-phasig Leistung: 630 VA Eingangsspannung: 230/400 V AC Ausgangsspannung: 24 V AC Frequenz: 50...60 Hz Schutzart: IP20 Temperaturbereich: -20...40 °C Baugröße (H x B x...
Primär-Nennspannung = 230/400V ac Sekundär-Nennspannung = 2 x 115V ac Nennleistung = 1.6kVA Anzahl der Ausgänge = 2 Länge = 192mm Breite = 192mm Tiefe = 161mm Abmessungen = 192 x 181 x 161mm Gewich...