Strom = 500mA Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm Charakteristik = FF Betriebsspannung = 1kV ac/dc Gehäusematerial = Keramik Serie = GZ Diese Reihe von Miniatur-Keramik-Kartuschensicherungen sind entweder...
Produktpalette: - Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 250 VAC Sicherungsstrom: 500 mA Sicherungsgröße, imperial: - Auslöseverhalten: Sehr flink Nennspannung, V DC: - SVHC: No S...
Produktpalette: - Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm Nennspannung V AC: 500 V Sicherungsstrom: 500 mA Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll Auslöseverhalten: Flink SVHC: No SVHC (17...
G-Sicherungseinsatze 5 x 20 mm/32 mA - 800 mA T - trage Nr. 195 verwechelbar, Glasrohr, Messingkappen vernickelt DIN 41662 IEC 60127 - 2/III EN 60127 - 2/III Spannung: 250 V Ausschaltvermogen: L = ...
Strom = 500mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Keramik Serie = GZ Träge Keramiksicherungen SIBA – 5 x 20 mm. Zuverlässige und vielseitige S...
Strom = 500mA Sicherungsgröße = 5 x 30mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 500V ac Gehäusematerial = Glas Serie = 171530 Flink (F) LBC - Glasgehäuse, 5 x 30. SIBA präsentiert eine Reihe von Gla...
Strom = 500mA Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas Serie = GZ Flinke Glassicherungen SIBA – 3 x 32 mm. Zuverlässige und vielseitige SIBA...
Strom = 500mA Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas Serie = GZ Alle Sicherungen mit 6,3 mm (0,25 Zoll) Durchmesser und 32 mm (1,25 Zoll) ...
Strom = 500mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Keramik Serie = GZ Flinke Keramiksicherungen SIBA – 5 x 20 mm. Zuverlässige und vielseitige ...