Industrial 8-Port Fast Ethernet PoE Switch, Unmanaged Robuste und langlebige industrielle Lösungen mit integrierter Power over Ethernet (PoE) Funktion Produktvorteile: Industrieller 8-Port Fast Eth...
Der ALLNET Industrieswitch ALL-SGI8004P ist ein sehr kleiner Switch mit erweitertem Temperaturbereich von -40°C - +75°C. Er ist durch seine kleinen Abmessungen sehr gut für Schaltschränke und Siche...
Dank der PoE-Funktion ist kein zusätzliches Netzteil für die angeschlossenen Geräte erforderlich. Minimieren Sie den Verkabelungsaufwand für drahtlose APs, IP-Telefone und jedes andere PoE-fähige G...
Der GEP-1051 ist ein Web-Smart Managed POE+ Switch für den KMU-Markt. Mit 8 (10M/100M/1000Mbps) RJ45 PoE+-Ports (unterstützt 802.3at/af und bis zu 70W PoE-Budget) und 2 Gigabit SFP-Ports kann diese...
Cisco bietet ein umfassendes Portfolio an Switching-Lösungen für Enterprise Networks, Rechenzentren und kleinere Unternehmen. Unsere Lösungen sind für die verschiedensten Branchen wie etwa Service-...
16 x 10/100/1000 BASE-TX RJ45 + 2x 1000Base-Fx Ports, L2 managebar, IP40-Gehäuse mit redundanter Stromversorgung , ideal für Überwachung, Kontrollmanagement und drahtlose Dienste bei -40℃ bis 80℃. ...
Der GEP-1061 von LevelOne ist die neueste PoE-Switch-Generation, mit 2 Gigabit SFP Uplink Ports. Er bietet auch eine leistungsstarke Web-Interface Konfiguration für PoE Management, QoS, VLAN, MSTP,...
4 x 10/100/1000 BASE-TX RJ45 + 2x 1000Base-Fx Ports, L2 managebar, IP40-Gehäuse mit redundanter Stromversorgung , ideal für Überwachung, Kontrollmanagement und drahtlose Dienste bei -40℃ bis 80℃. P...