Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-SGI8004P Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Switch unmanaged industrial 4 Port Gigabit 180W / 2x PoE bt / 2x SFP / Lüfterlos / DIN / IP40 / "ALL-SGI8004P"
ALLNET Switch unmanaged industrial 4 Port Gigabit 180W / 2x PoE bt / 2x SFP / Lüfterlos / DIN / IP40 / "ALL-SGI8004P"
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85679597
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-SGI8004P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Der ALLNET Industrieswitch ALL-SGI8004P ist ein sehr kleiner Switch mit erweitertem Temperaturbereich von -40°C - +75°C. Er ist durch seine kleinen Abmessungen sehr gut für Schaltschränke und Sicherungskästen geeignet und findet seinen Einsatz auch in der Industrie mit starken Anforderungen an Schmutz und Staubschutz. Lieferumfang: Anleitung, Hutschienenklammer, 5-fach Phoenixklemme Stromanschluss, Switch, kein Netzteil im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
2
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
30 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-FX,1000BASE-X
Schalttyp optisches Modul
Gigabit Ethernet
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
DC input Spannung
48 - 57 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
8 Gbit/s
Durchgang
5.95 Mpps
Datenpaket-Pufferspeicher
1 MB
Verpackungsdaten
Ablageschienen
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T,100BASE-T,1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen
Cat5e,Cat6
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
2
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
2
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.