Schlanke LED-Leuchten mit hoher Lichtleistung und optionalem Sensor. Produkteigenschaften: Sehr helle und funktionelle LED-Außenleuchten. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss. Verfügbar in zwei Gehäusefa...
Digital. Vernetzt. Intelligent. Die Wandleuchten adeln jede Fassade. Sie sind wahre Schmuckstücke. Und ein starkes Stück Technik. Die digitalen Außenleuchten erfüllen nicht nur höchste Ansprüche an...
Außenwandleuchte Typ Nr. 6250 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 6251), 26 x 36cm, E27 QA55 max. 57W, Edelstahl / Anthrazit / Opal Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör Schutzklasse: 1 Sensorik: Bewegu...
Schone runde Leuchte mit direkter und indirekter Beleuchtung, die sowohl in Au?en- als auch in Innenbereichen an Wanden und Decken montiert werden kann. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. ...
Sensor-LED-Innenleuchte 1370 x 87 58 mm RS PRO 5100 SC 4000KUnsere Ingenieure haben sich geeinigt: Einfach und gut sollte die neue Feuchtraumleuchte sein. Einfach in der Montage und Wartung, gut in...
Die NIGHTLUX Hall-Multifunktionsleuchte spendet Licht genau dort, wo es gebraucht wird. Die flexible und handliche LED-Lichtquelle ist batteriebetrieben und outdoortauglich – sie eignet sich somit ...
Design: Hallvard Jakobsen. Leuchte fur Innen- und Au?enmontage.Aus pulverbeschichtetem Druckgrussaluminium. Abdeckung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Verschiedene Varianten (E27, LED oder ...
Dekorative runde LED Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur und Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Pro...
Außenwandleuchte Typ Nr. 6260 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 6261), 16.5 x 32.5cm, E27 max. 57W, Edelstahl / Anthrazit / Opal Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör Artikelnummer: ALB-626261 Anzahl ...
LED-Sensorleuchte, RS PRO CONNECT, mit Bluetooth, 8,5W, 992 lm, H 55, Ø 300 Kunststoff weiß/opal mit Schnellmontagemodul Farbtemperatur 3000K mit HF-Sensor Impuls-Radar Erfassungswinkel 360° Zeitei...
Wand- und Deckenleuchte mit IP44 und Hochfrequenzsensor. Produkteigenschaften: Hochfrequenzsensor für Tageslicht- und Bewegungserfassung. Schutzart: IP44 (Deckenmontage), IP 20 (Wandmontage). Schla...
Sensor-LED-Innenleuchte 300 x 71 mm RS PRO S20 SC 3000KIntelligenz ist keine Frage der Größe. Sondern der inneren Werte. Die klügste Leuchte der Welt, jetzt noch besser! Die Hochfrequenz-Sensorleuc...
Sensor-LED-Innenleuchte 4000k 1370x87x58 mm RS PRO 5100 SC 5CUnsere Ingenieure haben sich geeinigt: Einfach und gut sollte die neue Feuchtraumleuchte sein. Einfach in der Montage und Wartung, gut i...