Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic Entrada 35378 LED-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1457528-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     35378
EAN/GTIN:
     4002940353785
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Heitronic Entrada 35378 LED-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder

LED-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Entrada

step://product?parent=step%3a%2f%2fproduct%3fid%3d1900621&action=cut&id=AutoID_3240019

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Einstellbare Leuchtdauer max.: 8 min · Einstellbare Leuchtdauer min.: 5 s · Erfassungsweite max.: 8 m · Lampen-Besonderheiten: Mit Dämmerungsfunktion · Leuchtmittel enthalten: Ja · PIR-Erfassungswinkel (vertikal): 100 ° · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Haus/Garage · Schutzart: IP54 · Schutzklasse: I

Lieferumfang:
LED-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
PIR-Erfassungswinkel (vertikal):
100 °
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Heitronic
Einstellbare Leuchtdauer max.:
8 min
Einstellbare Leuchtdauer min.:
5 s
Schutzart:
IP54
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Mit Dämmerungsfunktion
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Haus/Garage
Erfassungsweite max.:
8 m
Schutzklasse:
I
Produkt-Art:
LED-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.