Außenwandleuchte, stehend mit Bewegungsmelder Eine ordentliche Ausleuchtung vor dem Wohnungseingang ist besonders in der dunklen Jahreszeit wichtig, damit Sie auf den letzten Metern des Heimwegs ni...
Außenwandleuchte BOSTON in Holzoptik mit Bewegungsmelder, Höhe 40,5cmAußenwandleuchte BOSTON mit Bewegungsmelder in Holzoptik aus dem Hause Globo Leuchten Diese 40,5cm hohe Außenwandleuchte ist aus...
Camelion 30200050 Sensor-Light SL7018 LED Camping-Leuchte 25 lm batteriebetrieben 123 g Weiß,Grau Sensorleuchte SL7018 Dauer- und Sensorlicht 6 SMD-LED verbaut Halterung kann angeklebt oder angesch...
Außenwandleuchte BOSTON in Schwarz & Kupfer mit Bewegungsmelder, Höhe 41cmAußenwandleuchte BOSTON mit Bewegungsmelder in Schwarz & Kupfer aus dem Hause Globo Leuchten Diese 41cm hohe Außenwandleuch...
Außenwandleuchte FLAIR Laterne mit Bewegungsmelder, Höhe 31,3 cmAuf der Suche nach exklusiven Außenwandleuchten fällt die schicke Wandlampe FLAIR sofort ins Auge. Mit ihrem traditionellen und denno...
Außenwandleuchte Typ Nr. 1854, mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 1855), IP54 IK08, E27 QA55 57W, Aluminium / klar, Anthrazit IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK08 bis 5,00 Joule Dimmbarkeit: mit entsprechendem Z...
Außenwandleuchte GARONNE mit Bewegungsmelder Anthrazit, Höhe 29cmAußenwandleuchte GARONNE mit Bewegungsmelder in Anthrazit. Geradlinig und zeitlos schlicht - so überzeugt die Wandleuchte für außen ...
Außenwandleuchte Typ Nr. 1854, mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 1855), IP54 IK08, E27 QA55 57W, Aluminium / klar, Silber matt IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK08 bis 5,00 Joule Dimmbarkeit: mit entsprechendem...
Außenwandleuchte HOOSIC mit Bewegungsmelder anthrazit Höhe 17,5 cmElegante Wandlampe HOOSIC für draußen aus Aluminium anthrazit, IP44 Alles was eine Außenleuchte können muss, bringt diese Funktiona...