Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte GARONNE mit Bewegungsmelder Anthrazit, Höhe 29cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Außenwandleuchte GARONNE mit Bewegungsmelder Anthrazit, Höhe 29cm
Außenwandleuchte GARONNE mit Bewegungsmelder Anthrazit, Höhe 29cm
Außenwandleuchte GARONNE mit Bewegungsmelder Anthrazit, Höhe 29cm
Außenwandleuchte GARONNE mit Bewegungsmelder Anthrazit, Höhe 29cm
Außenwandleuchte GARONNE mit Bewegungsmelder Anthrazit, Höhe 29cm
Außenwandleuchte GARONNE mit Bewegungsmelder Anthrazit, Höhe 29cm
Außenwandleuchte GARONNE mit Bewegungsmelder Anthrazit, Höhe 29cm
Außenwandleuchte GARONNE mit Bewegungsmelder Anthrazit, Höhe 29cm
Artikel-Nr.:
     1609-201869142
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     201869142
EAN/GTIN:
     4017807603378
Suchbegriffe:
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
Sensorleuchte
Außen-Wandleuchte

Außenwandleuchte GARONNE mit Bewegungsmelder Anthrazit, Höhe 29cm

Außenwandleuchte GARONNE mit Bewegungsmelder in Anthrazit.

Geradlinig und zeitlos schlicht - so überzeugt die Wandleuchte für außen in vielen Outdoor Bereichen.

Gefertigt aus wetterfestem Druckguss Aluminium in Anthrazit und mit Schutzart IP44 ausgestattet, lässt sich die Wandleuchte vielfältig im Außenbereich nutzen. Sie ist die ideale Außenbeleuchtung für den Eingangsbereich, die Terrasse oder den Balkon.

Der eingebaute Bewegungsmelder erfasst Bewegungen in einem Winkel von 120° bei einer maximalen Reichweite von 8 Metern und das Licht schaltet sich automatisch ein, sobald sich jemand nähert. Dadurch sparen Sie Energie und haben immer ausreichend Beleuchtung, wenn Sie es benötigen.

Ausgestattet mit einer E27 Fassung ist die Leuchte für E27 Leuchtmittel mit einer maximalen Leistung von 40 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Anthrazit - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 29 cm, Breite: 14 cm, Tiefe: 13,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite 8 m
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,515 kg
Weitere Suchbegriffe: Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder e27, außenleuchte mit bewegungsmelder, außenleuchte mit bewegungsmelder solar, Außenleuchten, Außenlampen, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Außenbeleuchtung, Outdoor, Außenwandbeleuchtung, fassadenlampen, fassadenbeleuchtung, fassadenleuchten, hausbeleuchtung, hauseingang, draußen, gartenbeleuchtung, gartenlampen, gartenleuchten, beleuchten, ideen, design, mit, strom, terrassenbeleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, hauswand, balkonlampen, balkonleuchten, balkonbeleuchtung, aluminium, Anthrazit, Rauchfarbig, Bewegungsmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,08*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 61,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,65*
€ 94,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,50*
€ 92,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,31*
€ 89,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,18*
€ 84,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,08*
€ 72,69
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
222260132
ab € 47,77*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533415
ab € 57,39*
Ähnlich
Lutec
5288802012
ab € 50,74*
Ähnlich
TRIO Leuchten
211069142
ab € 40,95*
Ähnlich
TRIO Leuchten
537074
ab € 58,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.