Diese SCHWAIGER Sensorleuchte reagiert auf Bewegung und Lichtintensität. Sie schaltet sich mit Eintritt der Dämmerung automatisch für 10 Sekunden (10 - 30 Sekunden einstellbar) an, sobald eine Bewe...
Elefant LED Nachtlicht Einschlafhilfe und Orientierungslicht Exklusives Nachtlicht in Form eines niedlichen Elefanten. Die Figur ist wunderschön illuminiert, was für eine angenehme Grundhelligkeit ...
LED Outdoor-Wandleuchte Calabar - 2xGU10 IP44 Sensor - rostfreier Stahl Für den Außeneinsatz geeignet Anpassbar an Ihren Geschmack dank der austauschbaren Lichtquelle Ausgestattet mit Tageslicht- u...
Dekorring aus hochwertigem, gebürstetem Aluminium Gemütliche Atmosphäre durch indirekte Lichtanteile Geräuschlose Sensorfunktion Drei verschiedene Sensorfunktionen möglich: On/Off-Funktion auf 100%...
L 690 S PMMA anthrazit Beliebte Formsprache. Voller Funktionsumfang. Die quadratische LED Sensor-Außenleuchte L 690 S leuchtet Hauseingänge perfekt aus (700 lm bei nur 8,5 W). Inklusive Hausnummern...
Komfortabel leben und gleichzeitig Energiesparen. Mehr Lebensqualität, Sicherheit und Energieersparnis durch intelligente Sensor-Technik von STEINEL. Licht AN/AUS – automatisch. Hochinnovative Sens...
Sensor-Außenleuchte L 1 Funktionales Design. Praktische Sensor-Außenleuchte L 1, ideal für Hauseingänge und Hausfronten, 180° Erfassungswinkel, Reichweite bis 10 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle ein...
Die LED Ovalleuchte OL 1650 P IP54 mit Infrarot-Bewegungsmelder eignet sich perfekt für eine Wand- und Deckenmontage und ist für den Außenbereich geeignet. Dank der Schutzart IP54 ist die Leuchte s...
Außenwandleuchte Landhausstil Vintage Typ Nr. 1834 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 1836), E27, Alu-Guss / klar, braun-messing matt Dimmbar: nein Artikelnummer: ALB-651836 Anzahl Leuchtmittel: 1 Betrie...
LED-Wandleuchte Grafit 3000K Sensor 24396K3BEGA Decken- und Wandleuchte 24396K3 mit PIR-Bewegungs- und Lichtsensor, welcher bei Dunkelheit auf Wärmestrahlung reagiert. Freistrahlendes Licht. LED, 8...
Außenleuchte mit Sensor 81 x 162 280 mm L 22 N anthrazitAbends an. Morgens aus. Die L 22 N ist eine elegant geformte, anthrazitfarbene Außenleuchte mit hochwertiger Edelstahlblende. Dank Nightmatic...
Funktionales Design. Praktische Sensor-Außenleuchte L 1, ideal für Hauseingänge und Hausfronten, 180° Erfassungswinkel, Reichweite bis 10 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, inklusive Haus...
Brilliant Xino G80605/06 LED-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder LED LED fest eingebaut 34 W Schwarz Xino LED Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder schwarz Leistung= 34 W Lichtstrom Gesamt= 330 lm ...