Gehause mit Tur fur den Bau von Installationsverteilern bis 250 A fur die Bedienung durch Laien nach IEC 61439-3. Offene Gehausewande fur die Kombination oder als Einzelgehause mit Verschlussplatte...
Die Geräte der Baureihe S700 sind spannungsunabhängige selektive Hauptleitungsschutzschalter (SHU) und für die höchste Überspannungskategorie (IV) ausgelegt. Ihr Anwendungsgebiet ist vielfältig: al...
FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ A, selektiv, In: 80 A, 300 mA, Un AC: 230 V FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 für den umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag.Die FI-Schut...
Die Geräte der Baureihe S700 sind spannungsunabhängige selektive Hauptleitungsschutzschalter (SHU) und für die höchste Überspannungskategorie (IV) ausgelegt. Ihr Anwendungsgebiet ist vielfältig: al...
FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ A, selektiv, In: 25 A, 300 mA, Un AC: 230 V FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 für den umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag.Die FI-Schut...
Hauptleitungsschutzschalter (SHU), 1-polig, E20A L1, 230/400V Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestand...
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 2 sind zweipolige Fehlerstromschutzsc...
Hauptleitungsschutzschalter (SHU), 1-polig, E40A L1, 230/400V Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestand...
FI-Block , 2-polig, Typ A, selektiv, In: 40 A, 300 mA, Un AC: 230 V, für 5SL4 FI-Block SENTRON 5SM2 zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern für Personen-, Brand- und Leitungsschutz.Die Kombinat...
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 2 sind zweipolige Fehlerstromschutzsc...
FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ A, selektiv, In: 63 A, 100 mA, Un AC: 230 V FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 für den umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag.Die FI-Schut...
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 2 sind zweipolige Fehlerstromschutzsc...
FI-Block , 2-polig, Typ A, selektiv, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 230 V, für 5SL4 FI-Block SENTRON 5SM2 zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern für Personen-, Brand- und Leitungsschutz.Die Kombinat...
Hauptleitungsschutzschalter (SHU), 1-polig, E20A L2, 230/400V Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestand...