Egal ob gerade, schräg oder verwinkelt - Seilsysteme passen in jeden Raum. Das RoundMac Seilsystem aus der Smart Home Serie bietet grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten. Durch die intelligente Weißl...
Der Lampenhalter ist speziell für Halogen Seilsysteme geeignet. Produkteigenschaften - Oberfläche/Farbe: Schwarz - Zubehör - für Halogen 12Volt-Seilsysteme inkl. Montageanleitung Kombinieren Sie se...
Egal ob gerade, schräg oder verwinkelt - Seilsysteme passen in jeden Raum. Die Serie Cardan kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden und bietet dadurch grenzenlose Gestaltungsm...
Die Seileinzelleuchte -Comet- kann je nach Bedarf mit den unterschiedlichsten Halogen Leuchtmitteln bis max. 50W bestückt werden. Dies ermöglicht den Einsatz für eine Vielzahl von Anwendungen. Prod...
Der Trafo in Chrom matt ist speziell für das Wire Seilsystem geeignet. Das System kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden und bietet dadurch grenzenlose Gestaltungsmöglichkeit...
Der Trafo in Schwarz ist speziell für das Wire Seilsystem geeignet. Das System kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden und bietet dadurch grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten....
Seilsystem Mac II Chrom matt mit 5 Spots ohne Leuchtmittel, max. 10W GU5,3 Egal ob gerade, schräg oder verwinkelt - Seilsysteme passen in jeden Raum. Die Serie Mac II kann sowohl an der Wand als au...
Egal ob gerade, schräg oder verwinkelt - Seilsysteme passen in jeden Raum. Die Serie Mac II kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden und bietet dadurch grenzenlose Gestaltungsm...