Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 94418 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 94418 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W F
Paulmann 94418 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W F
Paulmann 94418 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W F
Paulmann 94418 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W F
Paulmann 94418 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W F
Paulmann 94418 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W F
Paulmann 94418 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W F
Paulmann 94418 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W F
Paulmann 94418 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W F
Paulmann 94418 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W F
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96850115
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94418
EAN/GTIN:
     4000870944189
Suchbegriffe:
Seilsysteme 12V
seilsysteme 12v
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
4.5 W
Energieeffizienzklasse
F
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
450 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
39 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
Arbeitsspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,79*
€ 174,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,08*
€ 159,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.