Aus Stahl bestehender, dreh- und schwenkbarer Strahler SALUNA für das Niedervolt Seilsystem. Durch den verbauten G5,3 Sockel ist der Strahler für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Der maxim...
Aus Stahl bestehender, dreh- und schwenkbarer Strahler SYROS für das Niedervolt Seil-System. Durch den verbauten G5,3 Sockel ist der Strahler für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Der maxim...
TELESKOP Strahler für das Niedervolt Seil-System dessen Halogen- sowie LED-Leuchtmittel kompatible GX5,3 Fassung an zwei schwenkbaren, Teleskopstäben befestigt ist. Der kompatible Seilabstand liegt...
TELESKOP Strahler für das Niedervolt Seil-System dessen Halogen- sowie LED-Leuchtmittel kompatible GX5,3 Fassung an zwei schwenkbaren, Teleskopstäben befestigt ist. Der kompatible Seilabstand liegt...
Egal ob gerade, schräg oder verwinkelt - Seilsysteme passen in jeden Raum. Die Serie Mac II in Schwarz matt kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden und bietet dadurch grenzenl...
Das 6-flammige LED Seilsystem -RoundMac- ist mit einer Gesamtleistung von 24 Watt die Innovation in der LED-Technik. Das System ist für die Wand- und Deckenmontage geeignet und wird mit dem entspre...
Seilabhängungsset für LAS LED Panels der Serien PC/PS/PV/PS sowie PL/PB. Das Set besteht aus 2 Seilen mit je 1m Länge, zwei Y-abzweigungen, sowie 4 Anschraubwinkeln zur Befestigung an der Panel-Rüc...
Das isolierte Spannseil ist perfekt für alle, die Ihr Seilsystem nach Ihren speziellen Anforderungen erstellen bzw. anpassen wollen. Produkteigenschaften - Oberfläche/Farbe: Klar - Zubehör - für Ha...