Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 94416 Lichtspot Schienenlichtschranke Chrom, Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 94416 Lichtspot Schienenlichtschranke Chrom, Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W F
Paulmann 94416 Lichtspot Schienenlichtschranke Chrom, Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W F
Paulmann 94416 Lichtspot Schienenlichtschranke Chrom, Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W F
Paulmann 94416 Lichtspot Schienenlichtschranke Chrom, Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W F
Paulmann 94416 Lichtspot Schienenlichtschranke Chrom, Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W F
Paulmann 94416 Lichtspot Schienenlichtschranke Chrom, Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W F
Paulmann 94416 Lichtspot Schienenlichtschranke Chrom, Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W F
Paulmann 94416 Lichtspot Schienenlichtschranke Chrom, Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W F
Paulmann 94416 Lichtspot Schienenlichtschranke Chrom, Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W F
Paulmann 94416 Lichtspot Schienenlichtschranke Chrom, Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W F
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96850164
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94416
EAN/GTIN:
     4000870944165
Suchbegriffe:
Seilsysteme 12V
seilsysteme 12v
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
4.5 W
Energieeffizienzklasse
F
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
450 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
39 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
Arbeitsspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,37*
€ 176,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,13*
€ 171,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,34*
€ 140,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.