Kolibri comwash special Waschhandschuhe Molton light Waschhandschuhe, 20 x 50 Stück 20 x 50 StückKolibri comwash special light Waschhandschuh: - hautfreundlich - für die schonende Hautreinigung gee...
HYGOSTAR Waschhandschuh Soft, aus Spunlace, weiß extra flauschiges Vlies aus Spunlace, hautfreundlich, rubbelfest, nassfest, mit Wabenstruktur, mit Ultraschall verschweißt, Maße: (B)150 x (L)220 mm...
Seiftuch Mars; 30x30 cm (BxL); weiß; 5 Stück / Packung 100 % Baumwolle. Gewicht ca. 400 g/m². Walkfrottier Seiftuch in Unifarben. Strapazierfestes und saugfähiges Gewebe für hohe Ansprüche zu tolle...
BeeSana® Feuchter Waschhandschuh Der feuchte Waschhandschuh BeeSana® von Meditrade ist zum Einmalgebrauch verwendbar. Der Einmalhandschuh kann zur hygienischen Körperwaschung in Bereichen der Patie...
Face cloth, guest towel, hand towel and bath towel Kela’s broad range of single-colour towels can be mixed and matched as the fancy takes you. Our beautiful patterned hand towels and bath towels in...
zetMedica Waschhandschuhe Luxe Typ 75Vliesstoff-Handschuhe für Heim und Pflege Spezifikationen zu den Waschhandschuhen zetMedica Vlies hautfreundlich, weich, griffig und reissfest Form rechteckig ...
Face cloth, guest towel, hand towel and bath towel Kela’s broad range of single-colour towels can be mixed and matched as the fancy takes you. Our beautiful patterned hand towels and bath towels in...
Waschhandschuh aus 100% Baumwolle, flauschig und weich: der Waschhandschuh Ladessa mit einer dezenten Randbordüre gehört zu einer umfangreichen Badtextil-Serie - so finden Sie dazu auch die passend...
Badtextilien von Kela - Bei der Serie Leonora fällt zunächst die große Farbauswahl auf, von Schlicht bis Außergewöhnlich. Als zweites fällt ein dezentes, eingearbeitetes Streifenmuster auf. Eine Ba...