Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 23205 Abtrockentuch für das Gesicht Weiß Baumwolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 23205 Abtrockentuch für das Gesicht Weiß Baumwolle
Kela 23205 Abtrockentuch für das Gesicht Weiß Baumwolle
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36961491
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23205
EAN/GTIN:
     4025457232053
Suchbegriffe:
Seiflappen
Seiftuch
Waschhandschuh
Waschlappen
Face cloth, guest towel, hand towel and bath towel
Kela’s broad range of single-colour towels can be mixed and matched as the fancy takes you. Our beautiful patterned
hand towels and bath towels in a wide range of designs and colours also work with each other. The fl eecy, snuggly soft
quality meets even the most exacting requirements, due not only to their workmanship, but also to the materials used.
100 % combed cotton with a weight of 500 g/m2 is as soft to the touch as it is absorbent. The delicate borders and
hanging tags have been fi nished to the highest standards.
Kela’s towels are produced in Europe. Kela stands for ecological friendly, sustainable production in accordance with
the human-ecological criteria of Öko-Tex Standard 100, fulfi lling fair, social responsibility criteria throughout the entire
production process.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
210 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Baumwolle
Färbung
Monochromatisch
Anzahl
1
Waschtyp
Maschinenwäsche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,213
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23436
ab € 2,23*
Ähnlich
kela
23413
ab € 2,21*
Ähnlich
kela
23468
ab € 2,20*
Ähnlich
kela
23424
ab € 2,23*
Ähnlich
kela
23456
ab € 2,22*
Ähnlich
kela
23460
ab € 2,22*
Ähnlich
kela
23432
ab € 2,21*
Ähnlich
kela
23452
ab € 2,22*
Ähnlich
kela
23448
ab € 2,22*
Ähnlich
kela
23444
ab € 2,22*
Ähnlich
kela
23428
ab € 2,21*
Ähnlich
kela
24612
ab € 2,21*
Ähnlich
kela
24600
ab € 2,21*
Ähnlich
kela
24608
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.