Gürtel aus EVA-Schaum – Ideal für Dauernutzung im Kursbetrieb Einfache Handhabung und schnelles Anlegen durch Snap-in-Verschluss Flexibler Schaumstoff gibt Auftrieb, ohne die Bewegungen einzuschrän...
Ganzkörper-Training zur Stärkung des Herz-Kreislaufsystems Set aus Aqua-Jogging-Gürtel, -Hanteln und -Beinschwimmern Gürtel aus flexiblem Schaumstoff für erhöhten Auftrieb Hanteln erhöhen Wasserwid...
Ideal für Aquajogging und Aquafitness im Tiefwasser Enganliegend und flexibel: Ideal für Powertraining im Wasser Einfache Handhabung und schnelles Anlegen durch Snap-in-Verschluss Sehr weicher und ...
Aqua-Jogging-Gürtel WOMAN Dieser Aqua-Gürtel ist ideal bei Aquafitness, im Schwimmunterricht oder besonders beim Aquajogging, sowohl im Tief- als auch im Flachwasser. Der weiche PE-Schaum wird durc...
Für Aqua-Gürtel "Top" und "Top Fit" Aus 100 % Nylon ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von d...
Die Schwimmscheiben eignen sich ideal als Schwimmhilfe und zum Erlernen des Schwimmens. Je nach Bedarf können pro Arm bis zu 3 Ringe verwendet werden. So kann der Auftrieb dem jeweiligen Können a...
Produktdetails: Material:100 % Polypropylen Maße (LxBxH): 135x2,5x1 cm Farbe: Schwarz Steckverschluss Inhalt: 1 Paar Trainingsbereich: Aqua Jogging; Aqua Fitness; Wassergymnastik
Die Schwimmscheiben eignen sich ideal als Schwimmhilfe und zum Erlernen des Schwimmens. Je nach Bedarf können pro Arm bis zu 3 Ringe verwendet werden. So kann der Auftrieb dem jeweiligen Können a...
Für Sport-Thieme Schwimmgürtel Mit Sicherheits-Verschluss Einheit zu 5 Stück ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Pr...
Die Schwimmscheiben eignen sich ideal als Schwimmhilfe und zum Erlernen des Schwimmens. Je nach Bedarf können pro Arm bis zu 3 Ringe verwendet werden. So kann der Auftrieb dem jeweiligen Können a...
Ideal für Schwimmbäder, Schwimmschulen, Schwimmvereine Gürtel stufenlos verstellbar: Sitzt fest, sicher und bequem Entspricht EN 13138-1 ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von Sport-Thieme legen den g...
Der Aufbewahrungswagen für Schwimmgürtel ermöglicht ein platzsparendes und praktisches Lagern Ihrer Schwimmgürtel. Die insgesamt 12 Hängemöglichkeiten für Schwimmgürtel gestatten das problemlose Ab...
Schwimmlernhilfe mit sechs Auftriebskörpern aus EVA Schaum und verstellbarem Nylongurt Alter: für Kinder von 6-12 Jahren Gewicht: 30-60 kg Artikel-Nr.: 18010