Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BECO-Beermann 9663 Schwimmtrainingshilfe Schwarz, Rot Schwimmgürtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BECO-Beermann 9663 Schwimmtrainingshilfe Schwarz, Rot Schwimmgürtel
BECO-Beermann 9663 Schwimmtrainingshilfe Schwarz, Rot Schwimmgürtel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-81076496
Hersteller:
     BECO Beermann
Herst.-Nr.:
     9663
EAN/GTIN:
     4013368096635
Suchbegriffe:
Schwimmflügel
Aquafitness-Gürtel
Schwimmgürtel
Schwimmhilfen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Produkttyp
Schwimmgürtel
Zielgruppe
Erwachsene
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Material
Polyethylen (PE)
Hüftgurt
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Maximales Lastgewicht
60 kg
Weitere Suchbegriffe: schwimmgürtel beco, schwimmgürtel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.