Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beco Aqua-Jogging-Gürtel "Runner"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613043107
Hersteller:
     Beco
Herst.-Nr.:
     3043107
EAN/GTIN:
     04013368096178
Suchbegriffe:
Aquafitness-Gürtel
Schwimmgürtel
schwimmgürtel beco
schwimmgürtel

  • Gürtel aus EVA-Schaum – Ideal für Dauernutzung im Kursbetrieb
  • Einfache Handhabung und schnelles Anlegen durch Snap-in-Verschluss
  • Flexibler Schaumstoff gibt Auftrieb, ohne die Bewegungen einzuschränken
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Beco Aqua-Jogging-Gürtel "Runner": flexibel und langlebig
Mittels schmal geschnittenem Auftriebskörper aus hochwertigem sowie anschmiegsamem EVA-Schaum liegt der Wasserjogging-Gürtel "Runner" von Beco ideal am Körper der Kursteilnehmer. Während des Aquajogging-Trainings bietet der Gürtel den benötigten Auftrieb und das, ohne die Sportler in den Bewegungen einzuschränken.

  • Gurtlänge: 150 cm
  • Gewichtsklasse: 50-100 kg
  • Trainingsbereich: Aqua Jogging; Aqua Fitness; Aqua Walking
  • Gurtverschluss: Snap-in-Verschluss
  • Material: E.V.A. Schaum
  • Wassertiefe: Tiefwasser
  • Maße (LxBxH): 63x20x4 cm
  • Gewicht: 170 g

Weitere Suchbegriffe: Aqua-Fun, aqua, glove, Aqua-Sport, Aqua, Fitness, Aqua-Jogging, Jogging, Aqua-, Jogging-, Gürtel, Hantel, Aqua-Jogging-Gürtel, aquagürtel, Fitnessgürtel, jogging, gürtel, aquajogging, belt, gurt, Aqua-Gymnastik, „Runner“, Beco
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,30*
€ 25,94*
Lager 479
126
€ 6,29*
ab € 20,45*
€ 29,46*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.