Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delphin Schwimmscheiben bis 60 kg, Paar, 2x3 Scheiben inkl. BECO Schwimmgürtel, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delphin Schwimmscheiben bis 60 kg, Paar, 2x3 Scheiben inkl. BECO Schwimmgürtel, Gelb
Delphin Schwimmscheiben bis 60 kg, Paar, 2x3 Scheiben inkl. BECO Schwimmgürtel, Gelb
Delphin Schwimmscheiben bis 60 kg, Paar, 2x3 Scheiben inkl. BECO Schwimmgürtel, Gelb
Delphin Schwimmscheiben bis 60 kg, Paar, 2x3 Scheiben inkl. BECO Schwimmgürtel, Gelb
Delphin Schwimmscheiben bis 60 kg, Paar, 2x3 Scheiben inkl. BECO Schwimmgürtel, Gelb
Artikel-Nr.:
     635-45651--04
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     45651--04
EAN/GTIN:
     4051086248271
Suchbegriffe:
Aquafitness-Gürtel
Schwimmgürtel
Schwimmhilfen
Schwimmscheiben
Die  Schwimmscheiben  eignen sich ideal als Schwimmhilfe und zum Erlernen des Schwimmens. Je nach Bedarf können pro Arm bis zu 3 Ringe verwendet werden. So kann der Auftrieb dem jeweiligen Können angepasst werden. Das hautfreundliche Material ermöglicht ein einfaches Aufeinanderstecken. Die Schwimmscheiben eignen sich auch für tiefes Wasser. Der  Schwimmgürtel 5-Block  bietet Unterstützung beim Plantschen und Schwimmen lernen. Mit dem verstellbaren Gurt kann der Gürtel individuell angepasst werden und sorgt so für ideale Voraussetzungen zum Erlernen des Schwimmens. Dank der Permanent-Schwimmkörper müssen keine Luftkammern aufgeblasen werden. Produkteigenschaften Delphin Schwimmscheiben: Material: Hautfreundlicher Polyethylen-Schaumstoff Seewasser-geeignet 100% wasserdicht Aus Feststoff, kein Aufblasen notwendig Bis 60 kg Gewicht: 166 g Durchmesser (ø): 8,5 cm Produkteigenschaften Schwimmgürtel: Geeignet für Kinder von 2-6 Jahren und einem Gewicht von 15-30 kg Entspricht EN 13138-1:2014 Verstellbarer Gurt für optimale Passgenauigkeit Permanent-Schwimmkörper, keine Luftkammern Waffelprägung Achtung: Kein Schutz gegen Ertrinken. Nur unter Aufsicht verwenden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: schwimmgürtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.