Schwimmerventil RSV-g 2" Artikeldetails: geschlossene Bauart (mit Tauchrohranschluss) Außengewinde nach DIN ISO 228 Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 12 bar max. Temperatur 80 °C Dichtung: EPDM ...
Schwimmerventil RSV-o 2" mit DVGW Zulassung Artikeldetails: offene Bauart (freier Auslauf nach unten) Außengewinde nach DIN ISO 228 Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 12 bar max. Temperatur 80 °C...
Schwimmerventil RSV-VA 2" Artikeldetails: offene Bauart (freier Auslauf nach unten) Außengewinde nach DIN ISO 228 Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 8 bar max. Temperatur 190 °C Dichtung: Viton f...
Braukmann Schwimmerventil VR170 Messing A, 1/2" Honeywell Home Schwimmerventil VR170 Zur Niveauregelung in Wasservorratsbehältern. Gehäuse bis R 2" und Kolben aus Messing, Gehäuse R 2 1/2" aus Rotg...
Braukmann Schwimmerventil VR170 Messing A, 1" Honeywell Home Schwimmerventil VR170 Zur Niveauregelung in Wasservorratsbehältern. Gehäuse bis R 2" und Kolben aus Messing, Gehäuse R 2 1/2" aus Rotgus...
Braukmann Schwimmerventil VR170 Messing A, 3/4" Honeywell Home Schwimmerventil VR170 Zur Niveauregelung in Wasservorratsbehältern. Gehäuse bis R 2" und Kolben aus Messing, Gehäuse R 2 1/2" aus Rotg...
Schwimmerventil KSV 80 2" Artikeldetails: kompakte und robuste Industrieausführung Außengewinde nach DIN ISO 228 Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 6 bar max. Temperatur 190 °C Dichtung: Viton fü...
Schwimmerventil Messing, 2", mit Schwimmerkugel 220 mm Messingventile mit offener Bauart, inkl. Schwimmerkugel. Ideal zur schnellen Nachspeisung von Wasserbehältern. - Hochwertiges, robustes und ko...
RESIDEO Schwimmerventil VR170 Messing A, 1 1/2 " .zur Niveauregelung in offenen oder geschlossenen Wasservorratsbehältern, Ventilkörper bis R 2" aus Messing, Ventilkörper R 2 1/2" aus Rotguss, Schw...
RESIDEO Schwimmerventil VR170 Messing A, 11/4 " .zur Niveauregelung in offenen oder geschlossenen Wasservorratsbehältern, Ventilkörper bis R 2" aus Messing, Ventilkörper R 2 1/2" aus Rotguss, Schwi...
RESIDEO Schwimmerventil VR170 Messing A, 2 1/2 " .zur Niveauregelung in offenen oder geschlossenen Wasservorratsbehältern, Ventilkörper bis R 2" aus Messing, Ventilkörper R 2 1/2" aus Rotguss, Schw...
RESIDEO Schwimmerventil VR170 Messing A, 2 " .zur Niveauregelung in offenen oder geschlossenen Wasservorratsbehältern, Ventilkörper bis R 2" aus Messing, Ventilkörper R 2 1/2" aus Rotguss, Schwimme...