Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerventil Berluto RSV-VA 2" aus Edelstahl (V4A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Schwimmerventil RSV-VA 2"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>offene Bauart (freier Auslauf nach unten) <li>Außengewinde nach DIN ISO 228 <li>Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 8 bar <li>max. Temperatur 190 °C <li>Dichtung: Viton <li>für große Wasservorratsbehälter <li>aus Edelstahl (V4A) <li>Achtung: ohne Schwimmer (siehe Zubehör) </li></ul>
<p><b>Schwimmerventil RSV-VA 2"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>offene Bauart (freier Auslauf nach unten) <li>Außengewinde nach DIN ISO 228 <li>Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 8 bar <li>max. Temperatur 190 °C <li>Dichtung: Viton <li>für große Wasservorratsbehälter <li>aus Edelstahl (V4A) <li>Achtung: ohne Schwimmer (siehe Zubehör) </li></ul>
Artikel-Nr.:
     C5316-000307
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     000307
EAN/GTIN:
     4038656003072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmerventil
schwimmerventil edelstahl
schwimmerventil
berluto schwimmerventil

Schwimmerventil RSV-VA 2"


Artikeldetails:
  • offene Bauart (freier Auslauf nach unten)
  • Außengewinde nach DIN ISO 228
  • Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 8 bar
  • max. Temperatur 190 °C
  • Dichtung: Viton
  • für große Wasservorratsbehälter
  • aus Edelstahl (V4A)
  • Achtung: ohne Schwimmer (siehe Zubehör)
Weitere Suchbegriffe: Schwimmerventile, Schwimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.849,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.093,16*
€ 2.490,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.065,88*
€ 2.458,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.949,53*
€ 2.319,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.892,49*
€ 2.252,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.849,29*
€ 2.200,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berluto Armaturen
000507
ab € 684,66*
Ähnlich
Berluto Armaturen
000407
ab € 620,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.