Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerventil Berluto RSV-g 2" geschlossene Bauart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Schwimmerventil RSV-g 2"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>geschlossene Bauart (mit Tauchrohranschluss) <li>Außengewinde nach DIN ISO 228 <li>Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 12 bar <li>max. Temperatur 80 °C <li>Dichtung: EPDM <li>für große Wasservorratsbehälter <li>Achtung: ohne Schwimmer (siehe Zubehör) </li></ul>
<p><b>Schwimmerventil RSV-g 2"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>geschlossene Bauart (mit Tauchrohranschluss) <li>Außengewinde nach DIN ISO 228 <li>Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 12 bar <li>max. Temperatur 80 °C <li>Dichtung: EPDM <li>für große Wasservorratsbehälter <li>Achtung: ohne Schwimmer (siehe Zubehör) </li></ul>
Artikel-Nr.:
     C5316-000507
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     000507
EAN/GTIN:
     4038656005076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmerventil
berluto schwimmerventil
schwimmerventil

Schwimmerventil RSV-g 2"


Artikeldetails:
  • geschlossene Bauart (mit Tauchrohranschluss)
  • Außengewinde nach DIN ISO 228
  • Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 12 bar
  • max. Temperatur 80 °C
  • Dichtung: EPDM
  • für große Wasservorratsbehälter
  • Achtung: ohne Schwimmer (siehe Zubehör)
Weitere Suchbegriffe: Schwimmerventile, Schwimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 684,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,55*
€ 980,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,25*
€ 973,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,08*
€ 914,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,65*
€ 873,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,66*
€ 814,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berluto Armaturen
000407
ab € 620,80*
Ähnlich
Berluto Armaturen
000307
ab € 1.849,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.