∙ Das Großfachsteckregalsystem ist aufgrund seiner durchdachten Konstruktionsweise ganz besonders für die Einlagerung von schweren Lasten geeignet ∙ Als modulares Stecksystem bietet es vielfache An...
Die Topregal Palettenregale Pr9000 glänzen nicht nur durch ihre besonders hohe Belastbarkeit, sondern auch durch einen modularen und flexiblen Aufbau. Dieses Komplettangebot ist mit einer max. Bela...
Weitspannregal zur Lagerung von extrem schweren und sperrigen Gütern Geeignet für sperrige Güter Anbaufeld Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 2310 x 800 mm Feldlast 10100 kg Fachlast 1800 kg ...
Das Schwerlastregal bietet viel Platz, um Ordnung zu schaffen. Als Keller- oder Werkstattregal, im Hauswirtschaftsraum, in der Garage oder dem Gartenhäuschen schafft es unverzichtbaren Stauraum für...
Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Anbauregal BxTxH 1260x500x2000 mm | BR3536 Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Anbauregal Höhe= 2000 mm Breite = 1260 mm Tiefe = 500 mm Feldlast 2,5 t Tragkraft je B...
Großfach-Schwerlastregal, Höhe 1981 mm, Gesamttiefe 621 mm, Breite 1841 mm. Komplett mit 16-mm-Spanplattenböden. Superschnelle Steck-/Klemm-Montage - mit Hartgummi- oder Nylonhammer. Alle Stahlteil...
Regal in verzinkter Ausführung. Die Böden bestehen aus 50 mm hohen Stahlrahmen mit aufgelegten, 10 mm starken Spanplatten. Böden im Raster von 100 mm verstellbar. Regalfeld: 900 mm breit 1800, 2000...
BERT-Eurokastenregal - Grundfeld HxBxT 2075x1695x600 mm Stahlblech verzinkt 11 Fachboden-Ebenen mit 16 mm Spanplatten Fachlast 350 kg Feldlast 2500 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl....
∙ Das Großfachsteckregalsystem ist aufgrund seiner durchdachten Konstruktionsweise ganz besonders für die Einlagerung von schweren Lasten geeignet ∙ Als modulares Stecksystem bietet es vielfache An...
Die Topregal Palettenregale Pr9000 glänzen nicht nur durch ihre besonders hohe Belastbarkeit, sondern auch durch einen modularen und flexiblen Aufbau. Dieses Komplettangebot ist mit einer max. Bela...
Weitspannregal zur Lagerung von extrem schweren und sperrigen Gütern Geeignet für sperrige Güter Anbaufeld Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 2785 x 1100 mm Feldlast 10100 kg Fachlast 2400 kg...
Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Anbauregal BxTxH 1260x600x2000 mm | BR3537 Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Anbauregal Höhe= 2000 mm Breite = 1260 mm Tiefe = 600 mm Feldlast 2,5 t Tragkraft je B...
Großfach-Schwerlastregal, Höhe 1981 mm, Gesamttiefe 621 mm, Breite 2146 mm. Komplett mit 16-mm-Spanplattenböden. Superschnelle Steck-/Klemm-Montage - mit Hartgummi- oder Nylonhammer. Alle Stahlteil...