Secolan Schwerlast-Abfallsack, mit Zugband,120 Liter schwarz, Maße: 700 x 1.000 mm, Mehrschicht-Folie, extra reißfest, belastbar, kein Austreten von Flüssigkeit, 100% umweltverträgliches und recyce...
Secolan Schwerlast-Abfallsack, schwarz, 120 Liter Maße: 700 x 1.100 mm, Mehrschicht-Folie, extra reißfest, belastbar, kein Austreten von Flüssigkeiten, aus 100% umweltverträglichem und recyceltem P...
Secolan TRILine Schwerlast-Abfallsack extra stark, 120 Liter blau, Maße: 700 x 1.100 mm, Öko-Abfallsäcke aus COEX-Folien, mit hoher Dehn- & Reißfestigkeit, aus 100% LDPE-Regranulat, Inhalt: 15 Säck...
inapa Müllsack/Gartenabfallsack Secolan 120l mit Zugband – reißfest, belastbar, 100% recyclingfähig – 18 Rollen x 10 Säcke Secolan Schwerlast-Abfallsäcke mit Zugband - durch die Herstellung der Fol...
Peggy Perfect Mehrweg-Schwerlast-Abfallsack, 120 Liter Tragkraft: bis zu 50 kg, Stärke: 100 my, stabiles und reißfestes Gewebe, Maße: 600 x 1.050 mm, Farbe: weiß beinhaltet: 3 Stück (99051) Die Abb...
Secolan- steht für qualitativ hochwertige Produkte für den Einsatz in den Bereichen Haushalt, Industrie, Gastronomie, Entsorgungsunternehmen und vieles mehr. Durch die Herstellung der Folien aus 10...
Cimco 145000 Müllsack 40 l 0.15 mm (B x H) 500 mm x 800 mm Transparent (milchig) 1 St. Schwergutmüllsack Die extrem starken und belastbaren CIMCO-Schwergutmüllsäcke sind mit ihrem Fassungsvermögen ...
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 180 Liter, 500+450x1250x0,1 mm blauBesonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Abfallsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyeth...
Unser SoldanPlus Kunststoff-Register ist ein praktisches und vielseitiges Ablagen- und Sortiersystem. Es besteht aus 12 Blatt aus PP-Folie mit einer Folienstärke von 0,12 mm. Die Tabs sind geprägt ...