Messbereich: 0.1 mm Abmessung: 108 mm x 81.5 mm x 3.2 mm Mit Ablesefenster • rostfreier Stahl, gehärtet und fein geschliffen • Ablesung mittels Referenzstrich im Ablesefenster made in germany
Messbereich: 0 - 20 mm / 0 - 0.8 inch Ablesung: 0.01 mm / 0.0005 inch Max. Fehlertoleranz: 0.03 mm Winkel: 60° / 70° / 80° / 90° Abmessung: 100 m x 62 mm x 14 mm Mit Datenausgang RS 232 C • rost...
Messbereich: 0 - 20 mm Ablesung: 0.1 mm Winkel: 60° / 70° / 80° / 90° Abmessung: 98 mm x 59 mm x 5.2 mm Mit Nonius Zum Messen der Flachschweißnähte in Ecken usw. • rostfreier Stahl, gehärtet und...