Kurzbeschreibung Ohne Schutzgas verschweißbar Vorteile • Die Stabelektrode von der Rolle • Fülldraht für MAG-Schweißen – ohne Gas • Zum Schweißen von unlegierten und niedriglegierten Baustählen Gru...
Aluminium-Schweißdraht SG-AIMg 3 Normbezeichnung EN ISO 18273: S Al 5754 (AlMg3) • Schweißstäbe und Drahtelektroden zum Gas-, WIG- und MIG-Schweißen von AIMg-Legierungen bis 3 % Mg • Das Schweißgut...
Normbezeichnung:EN ISO 17632-A: T 46 4 P M 1 H5 / T46 2 P C 1 H5AWS A5.36: E71T1-M21A4-CS1-GH4 E71T1-C1A2-CS1-GH4Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Niedriglegierter rutiler Fülldraht mit schnell e...
Aluminium-Schweißdraht AIMg 5 Normbezeichnung EN ISO 18273 S Al 5356 ( Al Mg 5) • Schweißstäbe und Drahtelektroden zum WIG- und MIG-Schweißen von AIMg-Legierungen bis 5 % Mg • Das Schweißgut ist se...
Aluminium-Schweißdraht AIMg 4,5 Mn Normbezeichnung EN ISO 18273: S Al 5183 (AI Mg 4,5 Mn) • Schweißstäbe und Drahtelektroden zum WIG- und MIG-Schweißen von AIMg-Legierungen • Das Schweißgut ist see...
Das Set besteht aus dem Mig/Mag Schweißgerät Mima350, sowie der mobilen Schweißschutzwand Ssw3350 und der Absauganlage für Schweißrauch As25. Alle Geräte sind mobil und flexibel einsetzbar. Das lei...
Aluminium-Schweißdraht SG-AIMg 3 Normbezeichnung EN ISO 18273: S Al 5754 (AlMg3) • Schweißstäbe und Drahtelektroden zum Gas-, WIG- und MIG-Schweißen von AIMg-Legierungen bis 3 % Mg • Das Schweißgut...
Schweißkraft 1131634 MIG-Schweißdraht für MSG-Löten Für Mangan- und Nickel-Kupfer-Aluminium-Legierungen Für hochbeanspruchte korrosionsbeständige Auftragsschweißungen auf un- oder niedriglegierten...