Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschweißdraht, 225 mm, 4 mm, Polypropylen (PP) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-1609201810
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609201810
EAN/GTIN:
     3165140013215
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schweißdraht
Kunststoff-Schweißstab
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Der Kunststoffschweißdraht in Schwarz ist für alle Modelle des Heißluftgebläses von Bosch mit elektronischer Regulierung geeignet.
Weitere Informationen:
Länge mm:
225
Durchmesser, von mm:
4
Durchmesser mm:
4
Gewicht g:
100
Vorteil HL (kurz):
Schwarz
Leistungsbeschreibung:
Schwarz
(Version) Key RTB:
Kunststoffschweißdraht in Schwarz ist für alle Modelle des Heißluftgebläses mit elektronischer Regulierung geeignet
Spezifisches RTB1:
Sicherheitshinweis: Nur mit den Heißluftgebläsen von Bosch mit elektronischer Regulierung verwenden
Produktlinie:
Zubehör PRO
Produkttext, ZB grau:
Kunststoffschweißdraht | Polypropylen (PP) beige
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Länge:
225 mm
Bruttogewicht:
0.117 kg
Nettogewicht:
0.083 kg
Volumen:
0.205 dm3
Abmessung Länge:
263 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
17
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: Schutzgasschweißdraht, Schutzgasschweißstab, Schweißdraht, massivdrahtelektrode, Kunststoffschweißdraht
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,85*
1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,1037* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.