Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl - Schweissdraht, lagengespult, Ws.-Nr. 1.4316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Schweißdraht, lagengespult, Ws.-Nr. 1.4316
Edelstahl-Schweißdraht, lagengespult, Ws.-Nr. 1.4316
Edelstahl-Schweißdraht, lagengespult, Ws.-Nr. 1.4316
Artikel-Nr.:
     C8505-E17206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875117516
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Edelstahl - Schweissdraht, lagengespult, Ws.-Nr. 1.4316, V2A, 5kg, Ø1,00mm auf Spule D 200
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißzubehör
Gerätebezeichnung:
Schutzgas-Schweißdrähte
Ausführung:
Edelstahldraht V2A, EN 14343
Größe:
D 200
Gewicht kg:
5
Drahtdurchmesser (mm):
1
Werkstoff Nr.:
1.4316
Baureihe:
Materialien zum Löten und Schweißen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.