Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 400 V Produktpalette: FAZ6 Nennstrom: 3 A Nennspannung, V DC: - SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) Anzahl der Pole: 3-polig RoHS konform: Keine Angaben
ETA Engineering Technology 2-5700-IG1-P10-2,5A Schutzschalter 250 V/AC,28 V/DC 2.5 A 1 St. Thermischer Schutzschalter, 1-polig Geräteschutzschalter, 2-5700-IG1-P10-2,5A, E-T-A Der 2-5700-IG1-P10-2,...
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 230 V Produktpalette: FAZ6 Nennstrom: 32 A Nennspannung, V DC: - SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) Anzahl der Pole: 4-polig RoHS konform: Keine Angaben
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 400 V Produktpalette: FAZ6 Nennstrom: 40 A Nennspannung, V DC: - SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform: Keine Angaben