Montagestecker für Zuleitungen bis 2,5 mm² Features: Einteiliger Klappstecker Montagestecker für Zuleitungen bis 2,5 mm² Lieferumfang: Schutzkontakt-Zentralstecker
20-fach metered PDU mit integrierten Mess-/Auswertungsmöglichkeiten für TCP/IP-Netzwerke Der Expert PDU Energy 8311-13 ermöglicht die Stomverteilung sowie Messung von Energie, Strom und Spannung üb...
REV 0502002555 Schutzkontaktstecker 230V Schwarz IP44 Set: Gummi-Stecker und Gummi- Kupplung mit Deckel · Verriegelbar für sicheren Halt · Ideal für Garten, Haus und Werkstatt Wiederanschließbar · ...
REV 0018260500 Schutzkontakt-Flachstecker 230 V Schwarz IP20 REV Schutzkontak-Flachstecker Nur 8 mm dünner REV-Flachstecker · Passt hinter Ihre Möbel · Mit ausklappbarem Griff für einfaches Herausz...
Reiseadapter, Typ=8246077, Nennstrom=2.5 A, Spannung=250 V, Dosentyp=Typ C (CEE 7/16) US-Steckdose Typ A Typ I Typ G (BS1363) Steckdose, Farbe=Weiss, Steckertyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16...
Nowax FPN 500 1751006400 Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Schutzkontaktstecker 9000 l/h 7.5m Einsatzgebiete: Entsorgung von Klar- und Schmutzwasser. Trockenlegung von Kellern und Garagen. Entleerung vo...
Steckernetzgerät, Typ=RND 320-00073, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=38.7 mm, Eingangsspannung, max.=240 V...
REV 0512070777 Schutzkontaktstecker PVC 250 V Grau IP20 Schutzkontakt-Stecker PVC wiederanschließbar grau Mit Knickschutztülle Wiederanschließbar PVC Auch für Mittenschutzkontakt-Steckdose Wiederan...