Netzteil, Typ=1440956, Ausgangsspannung=15 V, Ausgangsstrom=2 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=52 mm, Effizienz=86 %, Eingangsspannung, max.=240 ...
Nowax Flutset STPN 600 6000002160 Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Schutzkontaktstecker 10000 l/h 6.5 m Flutset STPN 600 Alle Hauptkomponenten incl. Laufrad aus Edelstahl Korngröße bis Ø 20 mm Gleitrin...
Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05VV-F 3G0,75 mm² bis 3G1,5 mm². Stecker Typ F mit zwei Schutzkontaktsystemen und Knichschutztülle.
Nowax STPN 1200 1771036421A Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Schutzkontaktstecker 14000 l/h 8.5 m Edelstahl-Schmutzwasser-Tauchpumpe STPN1200 Alle medienberührenden Teile aus Edelstahl Korngröße bis Ø ...
Netzteil, Typ=2064920, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=3 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=56 mm, Effizienz=82 %, Eingangsspannung, max.=240 V...